Motion
7010366978 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 890085, 632 8 PO X 1/4

3M
7010366978 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890085, 632 8 IN X 1/4

Roue unitaire pour abrasifs de série, 890085 po, 632 8 po x 1/4 po x 3/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492601
N° MFR7010366978 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890085, 632 8 IN X 1/4
Prix114.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366978 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890085, 632 8 IN X 1/4

Roue unitaire pour abrasifs de série, 890085 po, 632 8 po x 1/4 po x 3/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492601
N° MFR7010366978 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890085, 632 8 IN X 1/4
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
Prix114.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unifiée 890085 non tissée et ébavurage 7010366978 Standard Abrasives S/C est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 1/4 po, adapté à l’ébavurage et au polissage fins.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115355004
  • CUP_NON
    00051115355004

Aperçu

Description du fabricant
7010366978 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium doux/moyen-densité finit et polit finement les applications à pression moyenne
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et prolonge la durée de vie de l’abrasif
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif