Motion
7010330351 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 853952, 12 PO X 1 PO X 5 PO 8S

3M
7010330351 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853952, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8S

Roue 853952, 12 po x 1 po x 5 po 8S MOYENNE, 2 par caisse d’Abrasives™ standard
N° D’ARTICLE MI09492803
N° MFR7010330351 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853952, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8S
Prix370.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330351 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853952, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8S

Roue 853952, 12 po x 1 po x 5 po 8S MOYENNE, 2 par caisse d’Abrasives™ standard
N° D’ARTICLE MI09492803
N° MFR7010330351 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853952, 12 IN X 1 IN X 5 IN 8S
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
Prix370.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d'ébavurage et non tissée 853952 GP Plus standard 7010330351 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration moyenne 8S , appropriée pour les applications de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370380
  • CUP_NON
    00051115370380

Aperçu

Description du fabricant
7010330351 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif