Motion
MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE POUR ABRASIFS STANDARD 7010330361  857482, 8 PO X 2 PO X

3M
7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X

Meule de finition métallique pour abrasifs standard 857482, 8 po x 2 po x 3 po 4A MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492829
N° MFR7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X
Prix530.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X

Meule de finition métallique pour abrasifs standard 857482, 8 po x 2 po x 3 po 4A MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492829
N° MFR7010330361 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 857482, 8 IN X 2 IN X
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
Prix530.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule de finition métallique 7010330361 Standard Abrasives 857482 Non tissé et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l'oxyde d'aluminium et présente un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 2 po, conçu pour un mélange et une finition modérés.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371042
  • CUP_NON
    00051115371042

Aperçu

Description du fabricant
7010330361 ABRASIFS MÉTALLIQUES STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produit des finis satinés et antiques sur une variété de métaux
  • Peut être habillé pour s’adapter à la géométrie de pièce spécifique
  • La construction rigide de la roue à volutes fonctionne bien sur les surfaces planes et les coins
  • Un taux de coupe élevé nécessite une faible pression de contact
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif