Motion
7010533489

3M
7010533489

Disque de ponçage - 1-1/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 60
N° D’ARTICLE MI09498088
N° MFR7010533489
Prix482.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010533489

Disque de ponçage - 1-1/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 60
N° D’ARTICLE MI09498088
N° MFR7010533489
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
Prix482.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    1-1/4 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Enlèvement du revêtement, enlèvement de la corrosion, finition, meulage, préparation de la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010533489
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119278231
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, bois franc, métal, peinture, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119278231

Aperçu

Description du fabricant
7010533489 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.