Motion
7010308270 3M COURROIE EN TISSU 747D, 1 PO X 3-5/32 PO P150 X POIDS, 500 PAR CAISSE

3M
7010308270 3M CLOTH BELT 747D, 1 IN X 3-5/32 IN P150 X-WEIGHT, 500 PER CASE

3M™ Courroie en tissu 747D, 1 po x 3-5/32 po P150 poids X, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499442
N° MFR7010308270 3M CLOTH BELT 747D, 1 IN X 3-5/32 IN P150 X-WEIGHT, 500 PER CASE
Prix2.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308270 3M CLOTH BELT 747D, 1 IN X 3-5/32 IN P150 X-WEIGHT, 500 PER CASE

3M™ Courroie en tissu 747D, 1 po x 3-5/32 po P150 poids X, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499442
N° MFR7010308270 3M CLOTH BELT 747D, 1 IN X 3-5/32 IN P150 X-WEIGHT, 500 PER CASE
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
Prix2.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119856057
  • CUP_NON
    00051119856057

Aperçu

Description du fabricant
7010308270 3M COURROIE EN TISSU 747D, 1 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance