Motion
7010290603 3M COURROIE EN TISSU 747D, 2 PO X 25-7/32 PO 80 X POIDS, 50 PAR CAISSE

3M
7010290603 3M CLOTH BELT 747D, 2 IN X 25-7/32 IN 80 X-WEIGHT, 50 PER CASE

3M™ Courroie en tissu 747D, 2 po x 25-7/32 po 80 poids X, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499703
N° MFR7010290603 3M CLOTH BELT 747D, 2 IN X 25-7/32 IN 80 X-WEIGHT, 50 PER CASE
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010290603 3M CLOTH BELT 747D, 2 IN X 25-7/32 IN 80 X-WEIGHT, 50 PER CASE

3M™ Courroie en tissu 747D, 2 po x 25-7/32 po 80 poids X, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499703
N° MFR7010290603 3M CLOTH BELT 747D, 2 IN X 25-7/32 IN 80 X-WEIGHT, 50 PER CASE
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
Prix15.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25.21 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125221160
  • CUP_NON
    00051125221160

Aperçu

Description du fabricant
7010290603 3M COURROIE EN TISSU 747D, 2 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance