Motion
7100092124 3M ROULEAU DE PELLICULE DE MICROFINITION DIAMANT 675L, 1.004 PO X 328 PI X 1

3M
7100092124 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 1.004 IN X 328 FT X 1

3M™ Rouleau de pellicule de microfini diamant 675L, 1.004 po x 328 pi x 1 po 30 Micron ASO, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501105
N° MFR7100092124 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 1.004 IN X 328 FT X 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100092124 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 1.004 IN X 328 FT X 1

3M™ Rouleau de pellicule de microfini diamant 675L, 1.004 po x 328 pi x 1 po 30 Micron ASO, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501105
N° MFR7100092124 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 1.004 IN X 328 FT X 1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    328 pi
  • Largeur totale
    1.004 po
  • Poids
    1.737 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125872034
  • CUP_NON
    00051125872034

Aperçu

Description du fabricant
MICROFINI DIAMANT 7100092124 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté de qualité micron offre des finitions de précision à tolérance étroite pour l’élimination de matières moyennes
  • Permet des débits d’alimentation en abrasif lents et moins d’étapes, ce qui réduit les coûts d’abrasif
  • L’endos en pellicule de polyester permet d’utiliser le rouleau sec ou humide avec des lubrifiants de surface
  • Un rouleau exceptionnel pour la finition par pulvérisation thermique des formes de contour/complexes
  • Code couleur pour réduire le risque d’erreur et mélanger les grades abrasifs