Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 7100161183 SCOTCH-BRITE, 12 PO X 1-1/4 PO, MÉD., 25 P

3M
7100161183 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 12 IN X 1-1/4 IN, A MED, 25 PE

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09501140
N° MFR7100161183 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 12 IN X 1-1/4 IN, A MED, 25 PE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100161183 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 12 IN X 1-1/4 IN, A MED, 25 PE

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09501140
N° MFR7100161183 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, 12 IN X 1-1/4 IN, A MED, 25 PE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874885
  • CUP_NON
    00051125874885

Aperçu

Description du fabricant
7100161183 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive