Motion
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100010261 3M  360L, P600, 3 PO, MATRICE 300LG, 1

3M
7100010261 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P600, 3 IN, DIE 300LG, 1

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09501612
N° MFR7100010261 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P600, 3 IN, DIE 300LG, 1
Prix1.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100010261 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P600, 3 IN, DIE 300LG, 1

Disque de ponçage - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09501612
N° MFR7100010261 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 360L, P600, 3 IN, DIE 300LG, 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Déflexion, ponçage orbital aléatoire, finition de surface, ponçage à usage général, finition, ponçage, mélange
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P600
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141208275
  • Application du matériel
    Ponçage de la peinture et de la laque, enlèvement de la peinture, ponçage de la peinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, raffinage, ponçage préalable à la peinture, égratignures de raffinage, sculptage, ponçage fin, préparation de la peinture, ponçage orbital, zones plates, enlèvement du revêtement, préparation et réparation de la finition AOEM, mélange des coins, mélange, finition de contour, élimination des défauts, ponçage des plumes, réparation et nivellement des défauts
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141208275

Aperçu

Description du fabricant
7100010261 3M PONÇAGE PROPRE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel