Motion
DISQUE À LAMELLES 7010326825 3M  577F, T29, 4 PO X 5/8 PO, POIDS 60 YF, 10 PAR CAISSE

3M
7010326825 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 60 YF-WEIGHT, 10 PER CAS

Disque à lamelles 3M™ 577F, T29, 4 po x 5/8 po, poids 60 YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501738
N° MFR7010326825 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 60 YF-WEIGHT, 10 PER CAS
Prix17.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326825 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 60 YF-WEIGHT, 10 PER CAS

Disque à lamelles 3M™ 577F, T29, 4 po x 5/8 po, poids 60 YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501738
N° MFR7010326825 3M FLAP DISC 577F, T29, 4 IN X 5/8 IN, 60 YF-WEIGHT, 10 PER CAS
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
Prix17.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.265 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141285450
  • CUP_NON
    00051141285450

Aperçu

Description du fabricant
7010326825 3M DISQUE À LAMELLES 577F, T29, 4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec un agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium sur tous les types de métaux
  • Les rabats combinent le meulage et le mélange en une seule étape pour gagner du temps
  • Les rabats à endos en polyester épais offrent une durée de vie plus longue pour les applications à haute pression telles que les travaux à bord tranchant et le biseautage
  • Le disque à changement rapide simplifie les changements de disque