Motion
7010362529 3M PLAQUE DE PROTECTION POUR DISQUE NERVURÉE 81732L, 5 PO ROUGE EXTRA DUR, 1

3M
7010362529 3M DISC PAD FACE PLATE RIBBED 81732L, 5 IN EXTRA HARD RED, 1

Plaque frontale pour tampon de disque 3M™ nervurée 81732L, très dure, 5 po, rouge, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501760
N° MFR7010362529 3M DISC PAD FACE PLATE RIBBED 81732L, 5 IN EXTRA HARD RED, 1
Prix43.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362529 3M DISC PAD FACE PLATE RIBBED 81732L, 5 IN EXTRA HARD RED, 1

Plaque frontale pour tampon de disque 3M™ nervurée 81732L, très dure, 5 po, rouge, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501760
N° MFR7010362529 3M DISC PAD FACE PLATE RIBBED 81732L, 5 IN EXTRA HARD RED, 1
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
Prix43.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.141 lb

Détails

  • Application
    - Meulage - Finition - Préparation de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141286259
  • CUP_NON
    00051141286259

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FACE DU BLOC DE DISQUE 7010362529 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec un moyeu de tampon à disque 3M™
  • Diverses flexibilités prennent en charge les applications de meulage allant de légères à robustes
  • La plaque peut accueillir un disque en fibre de même diamètre
  • La couleur de la plaque indique la densité du disque pour une identification facile dans la salle de travail