Motion
TAMPON 7100105439 3M  CROSS 747D, 4-1/2 X 4-1/2 X 1-1/2 PO / 254 X 254 X 254 MM, P100 X POIDS, 50 P

3M
7100105439 3M CROSS PAD 747D, 4-1/2 X 4-1/2 X 1-1/2 IN, P100 X-WEIGHT, 50 P

3M™ traverse 747D, 4-1/2 x 4-1/2 x 1-1/2 po, P100 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503086
N° MFR7100105439 3M CROSS PAD 747D, 4-1/2 X 4-1/2 X 1-1/2 IN, P100 X-WEIGHT, 50 P
Prix21.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100105439 3M CROSS PAD 747D, 4-1/2 X 4-1/2 X 1-1/2 IN, P100 X-WEIGHT, 50 P

3M™ traverse 747D, 4-1/2 x 4-1/2 x 1-1/2 po, P100 poids X, 50 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503086
N° MFR7100105439 3M CROSS PAD 747D, 4-1/2 X 4-1/2 X 1-1/2 IN, P100 X-WEIGHT, 50 P
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
Prix21.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5 po
  • Poids
    0.116 lb
  • Largeur
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    - Meulage - Polissage - Finition - Ébarbage - Nettoyage
  • Couleur
    Orange
  • CUP_NON
    00076308653644

Aperçu

Description du fabricant
7100105439 3M CROSS 747D, 4-1/2 X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.