Motion
COURROIE FLEXIBLE DURABLE 7010410433 SCOTCH-BRITE, 3/8 PO X 13 PO, A AILETTE, 10 PAR

3M
7010410433 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 3/8 IN X 13 IN, A FIN, 10 PER

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse Durable Flex, DF-BL, A/O Fine, 3/8 po x 13 po, 10 par intérieur, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503139
N° MFR7010410433 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 3/8 IN X 13 IN, A FIN, 10 PER
Prix9.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010410433 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 3/8 IN X 13 IN, A FIN, 10 PER

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse Durable Flex, DF-BL, A/O Fine, 3/8 po x 13 po, 10 par intérieur, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503139
N° MFR7010410433 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 3/8 IN X 13 IN, A FIN, 10 PER
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
Prix9.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    0.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308772550
  • CUP_NON
    00076308772550

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBILITÉ DURABLE 7010410433 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie non tissée robuste et durable est efficace pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage
  • Offre une excellente durabilité des bords
  • Une flexibilité supérieure résiste à l’« aplatissement » et fonctionne bien sur les ponceuses à courroie avec de petites roues de contact
  • L’endos renforcé à faible extensibilité offre une capacité de conditionnement agressive et une bonne flexibilité
  • Fournit une coupe contrôlée pour éliminer les entailles et laisse un fini sans bavure
  • Offre la meilleure flexibilité de la famille de courroies de conditionnement de surface Scotch-Brite™