Motion
BROSSE DE NETTOYAGE DE FINITION 7100190457 SCOTCH-BRITE, 14 PO X 72 PO X 5-3/4

3M
7100190457 SCOTCH-BRITE FINISHING CLEANING BRUSH, 14 IN X 72 IN X 5-3/4

Scotch-Brite™ Brosse de nettoyage de finition, 14 po x 72 po x 5-3/4 po, 7A MED, 1 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09503506
N° MFR7100190457 SCOTCH-BRITE FINISHING CLEANING BRUSH, 14 IN X 72 IN X 5-3/4
Prix28,126.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100190457 SCOTCH-BRITE FINISHING CLEANING BRUSH, 14 IN X 72 IN X 5-3/4

Scotch-Brite™ Brosse de nettoyage de finition, 14 po x 72 po x 5-3/4 po, 7A MED, 1 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09503506
N° MFR7100190457 SCOTCH-BRITE FINISHING CLEANING BRUSH, 14 IN X 72 IN X 5-3/4
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
Prix28,126.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    72 po
  • Poids
    253.1 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060054345
  • CUP_NON
    00638060054345

Aperçu

Description du fabricant
FINITION SCOTCH-BRITE 7100190457
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nettoie et finit efficacement sans endommager la surface sous-jacente
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Le filet ouvert répond aux irrégularités de surface sans modifier la géométrie de la pièce