Motion
CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 7100191871 , 1/2 PO X 24 PO, A

3M
7100191871 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 1/2 po x 24 po, A VFN, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503660
N° MFR7100191871 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A
Prix18.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191871 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 1/2 po x 24 po, A VFN, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503660
N° MFR7100191871 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A
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
Prix18.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060058497
  • CUP_NON
    00638060058497

Aperçu

Description du fabricant
7100191871 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres