Motion
7100185687 3M COURROIE EN TISSU 461F, P400 XF, 4 PO X 132 PO, SINE-LOK 45

3M
7100185687 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45

Courroie en tissu 3M™ 461F, P400 XF, 4 po x 132 po, angle Sine-lok 45° , meulage de précision au rouleau, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503682
N° MFR7100185687 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45
Prix69.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100185687 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45

Courroie en tissu 3M™ 461F, P400 XF, 4 po x 132 po, angle Sine-lok 45° , meulage de précision au rouleau, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503682
N° MFR7100185687 3M CLOTH BELT 461F, P400 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45
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
Prix69.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060060766
  • CUP_NON
    00638060060766

Aperçu

Description du fabricant
7100185687 3M CEINTURE EN TISSU 461F, P400
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition