Motion
7100177515

3M
7100177515

Disque de ponçage - 7 po de diamètre, 3.1250 po, arbre de 79.37 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09504284
N° MFR7100177515
Prix57.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100177515

Disque de ponçage - 7 po de diamètre, 3.1250 po, arbre de 79.37 mm, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09504284
N° MFR7100177515
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
Prix57.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3.1250 po, 79.37 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Enlèvement du revêtement, élimination de la corrosion, détartrage, élimination du tartre de laminage, élimination de l’oxyde, préparation de la peinture, élimination de la peinture, décapage de la rouille, élimination du scellant, décapage de la peinture sur métal, décapage, préparation de la surface pour la peinture, préparation de la surface, préparation du soudage, élimination de la décoloration du soudage (acier inoxydable)
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    7100177515
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060299388
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, oxyde, peinture, scellant, caoutchouc souple, acier inoxydable
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060299388

Aperçu

Description du fabricant
7100177515 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon