Motion
34800

3M
34800

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 400 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09504757
N° MFR34800
Prix135.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34800

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 400 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09504757
N° MFR34800
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
Prix135.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Préparation du mélange, élimination des défauts de peinture, finition de peinture, préparation de peinture, ponçage de peinture, ponçage d’apprêt, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100104547
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131348004
  • Application du matériel
    Couche transparente, couche E, apprêt
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131348004

Aperçu

Description du fabricant
7100104547 3M HOOKIT FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une grande flexibilité et conformabilité
  • La qualité supérieure offre des finitions uniformes et uniformes à chaque fois
  • Brûlure réduite lors du ponçage de surfaces minces enduites
  • Vaste gamme de grades pour des résultats parfaits avec précision
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de sytème offre une réutilisation facile, optimisant ainsi la durée de vie du disque
  • Les abrasifs durables réduisent la consommation de produit