Motion
FEUILLE ABRASIVE 7100195383 3M WETORDRY 413Q, 35418, 400, 2 3/4 PO X 9 PO,

3M
7100195383 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35418, 400, 2 3/4 IN X 9 IN,

Feuille abrasive 3M™ Wetordry .Papier 35418, 400, 2 3/4 po x 9 po, 50 feuilles/paquet, 5 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09504783
N° MFR7100195383 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35418, 400, 2 3/4 IN X 9 IN,
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100195383 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35418, 400, 2 3/4 IN X 9 IN,

Feuille abrasive 3M™ Wetordry .Papier 35418, 400, 2 3/4 po x 9 po, 50 feuilles/paquet, 5 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09504783
N° MFR7100195383 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 413Q, 35418, 400, 2 3/4 IN X 9 IN,
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131354180
  • CUP_NON
    00051131354180

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE ABRASIVE 7100195383 3M WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium offre une coupe agressive et une finition fine et uniforme
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente flexibilité dans les applications pratiques
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Le matériau imperméable permet de retirer facilement les débris
  • Peut être facilement coupé et plié pour s’adapter à n’importe quel outil à main ou crevasse de pièce