Motion
FEUILLE ABRASIVE 7100195320 3M WETORDRY 401Q, 35421, 3 PO X 5 PO, GRAIN 2500 ,

3M
7100195320 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35421, 3 IN X 5 IN, 2500 GRIT,

Feuille abrasive 3M™ Wetordry .Peinture abrasive 401Q, 35421, 3 po x 5 po, grain 2500 , 50 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09504784
N° MFR7100195320 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35421, 3 IN X 5 IN, 2500 GRIT,
Prix0.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100195320 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35421, 3 IN X 5 IN, 2500 GRIT,

Feuille abrasive 3M™ Wetordry .Peinture abrasive 401Q, 35421, 3 po x 5 po, grain 2500 , 50 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI09504784
N° MFR7100195320 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET 401Q, 35421, 3 IN X 5 IN, 2500 GRIT,
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
Prix0.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131354210
  • CUP_NON
    00051131354210

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE ABRASIVE 7100195320 3M WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations