Motion
FILTRE DE SOUDAGE 7100215537 3M SPEEDGLAS G5-01, 46-0000-30I, 1 CH./CAISSE

3M
7100215537 3M SPEEDGLAS WELDING FILTER G5-01, 46-0000-30I, 1 EA/CASE

3M™ Filtre à souder Speedglas G5-01, 46-0000-30i, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09505064
N° MFR7100215537 3M SPEEDGLAS WELDING FILTER G5-01, 46-0000-30I, 1 EA/CASE
Prix1,088.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100215537 3M SPEEDGLAS WELDING FILTER G5-01, 46-0000-30I, 1 EA/CASE

3M™ Filtre à souder Speedglas G5-01, 46-0000-30i, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09505064
N° MFR7100215537 3M SPEEDGLAS WELDING FILTER G5-01, 46-0000-30I, 1 EA/CASE
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
Prix1,088.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.398 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308944797
  • CUP_NON
    00076308944797

Aperçu

Description du fabricant
7100215537 3M SOUDAGE SPEEDGLAS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le filtre de soudage G5-01 est doté de la technologie de couleur naturelle 3M™ qui rend la vue de l’objectif plus légère, plus détaillée et plus colorée. Mise sous/hors tension automatique.
  • Les filtres autoobscurcissants G5-01 sont compatibles Bluetooth. Grâce à l’application 3M Connected Equipment, les utilisateurs ont accès à des fonctionnalités, des statistiques et de la documentation supplémentaires.
  • Filtre de soudage Speedglas G5-01 : teinte foncée variable 5, 8-13 et mode confort de soudage par pégosité. Pour la plupart des types de soudage à l’arc
  • En sélectionnant uniquement les bons réglages de filtre de soudage pour chaque tâche, vous aidez à réduire la fatigue oculaire et pouvez aider à améliorer la qualité de la soudure.
  • Passer du temps clair au temps sombre en 0.1 millisecondes. La sensibilité de la détection d’arc peut être ajustée pour une fiabilité accrue de l’accélération.