Motion
RUBAN 7010302242 3M VHB 4959F, BLANC, 24 PO X 18 VG, 120 MIL, DOUBLURE DE FILM,

3M
7010302242 3M VHB TAPE 4959F, WHITE, 24 IN X 18 YD, 120 MIL, FILM LINER,

Ruban 3M™ VHB 4959F, blanc, 24 po x 18 vg, 120 mil, film protecteur, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505134
N° MFR7010302242 3M VHB TAPE 4959F, WHITE, 24 IN X 18 YD, 120 MIL, FILM LINER,
Prix5,262.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010302242 3M VHB TAPE 4959F, WHITE, 24 IN X 18 YD, 120 MIL, FILM LINER,

Ruban 3M™ VHB 4959F, blanc, 24 po x 18 vg, 120 mil, film protecteur, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505134
N° MFR7010302242 3M VHB TAPE 4959F, WHITE, 24 IN X 18 YD, 120 MIL, FILM LINER,
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
Prix5,262.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115236839
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115236839

Aperçu

Description du fabricant
7010302242 3M RUBAN VHB 4959F, BLANC,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage blanc de 0.120 po (3.0 mm) et le noyau en mousse acrylique ferme offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents