Motion
RUBAN 7100057539 3M VHB 4979F, NOIR, 1/4 PO X 36 VG, 62 MIL, DOUBLURE DE FILM,

3M
7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,

Ruban 3M™ VHB 4979F, noir, 1/4 po x 36 vg, 62 mil, film protecteur, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09505139
N° MFR7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,
Prix124.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,

Ruban 3M™ VHB 4979F, noir, 1/4 po x 36 vg, 62 mil, film protecteur, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09505139
N° MFR7100057539 3M VHB TAPE 4979F, BLACK, 1/4 IN X 36 YD, 62 MIL, FILM LINER,
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
Prix124.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200560804
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200560804

Aperçu

Description du fabricant
7100057539 3M RUBAN VHB 4979F, NOIR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage noir de 0.062 po (1.6 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED