Motion
7100009642 3M ÉPISSURE 3-COND SCOTCHCAST 5762 (2131)

3M
7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)

3M™ Épissure blindée 3-Cond. Scotchcast 5762 (2131), 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09505229
N° MFR7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)
Prix7,571.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)

3M™ Épissure blindée 3-Cond. Scotchcast 5762 (2131), 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09505229
N° MFR7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND SHIELDED SPLICE 5762 (2131)
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
Prix7,571.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Épissures de câbles blindés • Les ressorts à force constante fournissent une connexion pour les cavaliers tressés de mise à la terre • Homologués pour les applications de 5/8 à 15 kV • Les isolants sont fabriqués en EPDM pour une étanchéité à long terme et offrent une installation facile • Résiste à une plage de température de 194 à 266 °F (90 à 130 °C)
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128591703
  • CUP_NON
    00051128591703

Aperçu

Description du fabricant
7100009642 3M SCOTCHCAST 3-COND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Épissures de câbles blindés
  • Les ressorts à force constante fournissent une connexion pour les cavaliers de tresse de mise à la terre
  • Homologué pour les applications de 5/8 à 15 kV
  • Les isolateurs sont fabriqués en EPDM pour un scellement à long terme et une installation facile
  • Résiste à une plage de température de 90 à 130 °C ( 194 à 266 °F)