Motion
7000133235 3M BOUCHON RÉTRACTABLE À FROID EC-2, PLAGE D'UTILISATION DE 0.63-1.18 PO (15, 9

3M
7000133235 3M COLD SHRINK END CAP EC-2, USE RANGE OF 0.63-1.18 IN (15, 9

3M™ Bouchon d’extrémité rétractable à froid EC-2, plage d’utilisation de 15,9-30,1 mm ( 0.63-1.18 po), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09506387
N° MFR7000133235 3M COLD SHRINK END CAP EC-2, USE RANGE OF 0.63-1.18 IN (15, 9
Prix30.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133235 3M COLD SHRINK END CAP EC-2, USE RANGE OF 0.63-1.18 IN (15, 9

3M™ Bouchon d’extrémité rétractable à froid EC-2, plage d’utilisation de 15,9-30,1 mm ( 0.63-1.18 po), 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09506387
N° MFR7000133235 3M COLD SHRINK END CAP EC-2, USE RANGE OF 0.63-1.18 IN (15, 9
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
Prix30.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128583890
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Bout d'îlot
  • CUP_NON
    00051128583890

Aperçu

Description du fabricant
7000133235 3M CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ RÉtréCISSANT À FROID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Manchons tubulaires en caoutchouc EPDM à bout fermé chargés sur un noyau amovible
  • Résiste à l’eau, aux alcalis, aux acides, à l’abrasion et à l’ozone
  • Étanchéité à l’humidité et protection physique des câbles et des tuyaux
  • Fait de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Installation simple et rapide sans outils
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE