Motion
SYSTÈME DE DÉLIMITATION LINÉAIRE DE QUALITÉ DIAMANT 7000055538 3M  LDS-W346, BLANC, 3

3M
7000055538 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W346, WHITE, 3

Système de délimitation linéaire Diamond Grade 3M™ LDS-W346, blanc, 34 po x 6 po, 50/carton
N° D’ARTICLE MI09506637
N° MFR7000055538 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W346, WHITE, 3
Prix1,845.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000055538 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W346, WHITE, 3

Système de délimitation linéaire Diamond Grade 3M™ LDS-W346, blanc, 34 po x 6 po, 50/carton
N° D’ARTICLE MI09506637
N° MFR7000055538 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W346, WHITE, 3
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
Prix1,845.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    34 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    0.471 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    50051135166548
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051135166548

Aperçu

Description du fabricant
LINÉAIRE DE QUALITÉ DIAMANT 7000055538 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ Diamond Grade™ Linear Delineation System Series 340 for the linear reflectorization of concrete barriers and metal guardrails
  • Panneaux de délimitation fabriqués avec un revêtement réfléchissant de qualité diamant 3M™ laminé sur de l’aluminium de calibre fin
  • L’optique Diamond Grade s’avère plus lumineuse et plus angulaire
  • La conception à « onde » sertie permet une performance d’angularité extrême
  • Les techniques de montage uniques du système de délimitation linéaire permettent une application facile et permettent aux équipes routières de terminer l’installation d’une section de plus de 1 000 pieds en environ six heures