Motion
7010398200 3M DÉCONNEXION FEMELLE SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 50/BOUTEILLE,

3M
7010398200 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,

Déconnexion femelle non isolée 3M™ Scotchlok™ 50/bouteille, MI10-250DFX, permet le débranchement rapide et facile des fils, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506684
N° MFR7010398200 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398200 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,

Déconnexion femelle non isolée 3M™ Scotchlok™ 50/bouteille, MI10-250DFX, permet le débranchement rapide et facile des fils, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506684
N° MFR7010398200 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.64 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128588601
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128588601

Aperçu

Description du fabricant
7010398200 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couture non isolée à bouts avec barillet de verrouillage et bouche biseautée pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse