Motion
CONNECTEUR SCOTCHLOK 7000058841 3M EN NYLON ISOLÉ REMPLI DE GRAISSE

3M
7000058841 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED GREASE FILLED

3M™ Raccord bout Scotchlok™ Nylon isolé rempli de graisse, 100/bouteille, MNG18BCMX-A, 5 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09506913
N° MFR7000058841 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED GREASE FILLED
Prix3.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000058841 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED GREASE FILLED

3M™ Raccord bout Scotchlok™ Nylon isolé rempli de graisse, 100/bouteille, MNG18BCMX-A, 5 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09506913
N° MFR7000058841 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NYLON INSULATED GREASE FILLED
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
Prix3.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.02 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128589936
  • CUP_NON
    10051128589936

Aperçu

Description du fabricant
7000058841 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon rouge isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires