Motion
7000029190

3M HEALTH CARE
7000029190

Cartouche filtrante série LifeASSURE 3M™ PFS, PFS020A01BA, 10 po, 0.2 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507568
N° MFR7000029190
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000029190

Cartouche filtrante série LifeASSURE 3M™ PFS, PFS020A01BA, 10 po, 0.2 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507568
N° MFR7000029190
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    20.624 oz

Aperçu

Description du fabricant
7000029190 3M SÉRIE DE SSP LIFEASSURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction améliorant le débit permet un débit d’air avec une chute de pression relativement faible, ce qui permet de réduire les ensembles de filtres de ventilation
  • La membrane en polytétrafluoroéthylène hydrophobe (PTFE) aide à prévenir le blocage des pores dans les applications de ventilation, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre
  • La validation liquide de la rétention de B. diminuta aide à fournir une performance de stérilisation fiable dans des conditions humides ou sèches
  • 100 % d’intégrité du flux avant testé avant le dégagement