Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC TSM, 1-1/2 PO X NH

3M
7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH

Roloc™ Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09508074
N° MFR7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH
Prix2.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH

Roloc™ Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09508074
N° MFR7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM, 1-1/2 IN X NH
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
Prix2.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011337753
  • CUP_NON
    00048011337753

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7010309571 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes