Motion
7010310003

3M
7010310003

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09508114
N° MFR7010310003
Prix6.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310003

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09508114
N° MFR7010310003
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
Prix6.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, raffinage
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7010310003
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011646770
  • Application du matériel
    Tout en métal
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • CUP_NON
    00048011646770

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7010310003 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes