Motion
7010532745

3M
7010532745

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 400
N° D’ARTICLE MI09509973
N° MFR7010532745
Prix401.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010532745

Disque de ponçage - 8 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 400
N° D’ARTICLE MI09509973
N° MFR7010532745
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
Prix401.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage fin, finition, marquage de peinture, ponçage de l’apprêt automobile, ponçage de pièces en plastique, réparations de taches
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010532745
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119289879
  • Application du matériel
    Alliages ferreux, enduits gélifiés, travail des métaux, plastiques, surface solide en polyuréthane, travail du bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119289879

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES DE FILM STIKIT 7010532745 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.