Motion
7010327213

3M
7010327213

Disque en papier Wetordry .Diamètre du disque - 1-3/8 po, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 3000 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI09511482
N° MFR7010327213
Prix578.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327213

Disque en papier Wetordry .Diamètre du disque - 1-3/8 po, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 3000 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI09511482
N° MFR7010327213
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
Prix578.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre total
    1.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    3000
  • Quantité de colis du fabricant
    4000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010327213
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125867344
  • Application du matériel
    Peinture, enduit gélifié, métal et bois, apprêt
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125867344

Aperçu

Description du fabricant
7010327213 3M FINESSE-IT DE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques peuvent être utilisés humides ou secs, selon les préférences de l’utilisateur
  • Peut être utilisé sur une gamme de surfaces, de la peinture au métal et au bois
  • Plusieurs disques sur un rouleau réduisent le besoin de commander des remplacements
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet de l’accrocher et de l’enlever facilement au tampon de support
  • Peut être utilisé avec des ponceuses orbitales aléatoires, des ponceuses à disque ou une ponceuse à disque stationnaire