Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010361981 3M STIKIT 236U, P120 POIDS C, 3-1/2 PO X NH,

3M
7010361981 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P120 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 3.5000 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P120 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511501
N° MFR7010361981 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P120 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,
Prix87.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361981 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P120 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 3.5000 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P120 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511501
N° MFR7010361981 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P120 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,
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
Prix87.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    3.5000 po
  • Diamètre total
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Meulage, finition, ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869126
  • Application du matériel
    Ponçage orbital, ponçage orbital aléatoire, ponçage intermédiaire, dimensionnement, préparation et réparation de finition AOEM, préparation du métal avant la peinture, mélange, élimination des défauts
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051125869126

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010361981 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs