Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po, 22.22 mm
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifEnduit
- Application- Ébavurage - Meulage
- Type de pièce jointeTrou central
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementManteau fermé
- CouleurOrange
- Type de fixation de disqueTrou central
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant7100109883
- Numéro CUP du fabricant00051125872515
- Application du matérielTout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable, acier, titane
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de montageMontage central
- CUP_NON00051125872515
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
- Les minéraux refroidissent et la durée de vie du disque est significativement plus longue, complétant plus de pièces par disque et nécessitant moins de changements de disque
- Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
- L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage ou le biseautage de soudure à haute pression
- L’aide au meulage intégrée sur le disque minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.