Motion
MEULE VITRIFIÉE 7100167967 3M CUBITRON II 92VC  T1-200X12X31, 75 93

3M
7100167967 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-200X12X31, 75 93

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-200x12x31.75 93DA80/80 F15VPH601W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09511613
N° MFR7100167967 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-200X12X31, 75 93
Prix218.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100167967 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-200X12X31, 75 93

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-200x12x31.75 93DA80/80 F15VPH601W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09511613
N° MFR7100167967 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1-200X12X31, 75 93
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
Prix218.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    32 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par le consommateur.- 93DA Minerals, grains façonnés de précision - Offre durabilité et efficacité avec les grains façonnés de précision Cubitron™ II - Une température plus basse pendant le meulage évite les dommages thermiques sur les pièces - Productivité améliorée grâce à un taux d'enlèvement de matière beaucoup plus élevé - Réduction des coûts globaux par pièce avec des intervalles plus longs entre les pansements - Une meilleure capacité de coupe signifie une meilleure qualité de surface et de profil
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874991
  • CUP_NON
    00051125874991

Aperçu

Description du fabricant
7100167967 3M CUBITRON II VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par le consommateur.- 93DA Minerals, grains façonnés de précision - Offre durabilité et efficacité avec les grains façonnés de précision Cubitron™ II - Une température plus basse pendant le meulage évite les dommages thermiques sur les pièces - Productivité améliorée grâce à un taux d'enlèvement de matière beaucoup plus élevé - Réduction des coûts globaux par pièce avec des intervalles plus longs entre les pansements - Une meilleure capacité de coupe signifie une meilleure qualité de surface et de profil