Motion
DISQUE DE PELLICULE 7010360117 3M HOOKIT 360L, 3-1/2 PO X NH P600, 100 PAR INTÉRIEUR 800

3M
7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800

Hookit shampoing – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511857
N° MFR7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800

Hookit shampoing – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511857
N° MFR7010360117 3M HOOKIT FILM DISC 360L, 3-1/2 IN X NH P600, 100 PER INNER 800
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
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141209555
  • CUP_NON
    00051141209555

Aperçu

Description du fabricant
7010360117 3M DISQUE DE FILM HOOKIT 360L,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • Le disque 3M™ Hookit de 100 mm est facile à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Convient au ponçage et à la finition des composites, des enduits gélifiés, de la fibre de verre et d’autres matériaux de surface solides