Motion
DISQUE DE PELLICULE HOOKIT 7010360995 3M TRIZACT 268XA, A5, ORANGE, 11-1/4 PO X

3M
7010360995 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A5, ORANGE, 11-1/4 IN X

Disque de ponçage - 11.2500 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur orange
N° D’ARTICLE MI09511908
N° MFR7010360995 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A5, ORANGE, 11-1/4 IN X
Prix38.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360995 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A5, ORANGE, 11-1/4 IN X

Disque de ponçage - 11.2500 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur orange
N° D’ARTICLE MI09511908
N° MFR7010360995 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A5, ORANGE, 11-1/4 IN X
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
Prix38.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    11.2500 po
  • Diamètre total
    11.25 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Orange
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    A5
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274959
  • Application du matériel
    Ponçage orbital, élimination des défauts
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141274959

Aperçu

Description du fabricant
7010360995 3M FILM DE CROCHET TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs exclusifs 3M™ Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Crée un niveau de lustre élevé pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide
  • Les pyramides abrasives de taille micron produisent un fini très brillant
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à endos en papier et en pellicule