Motion
7010308131

3M
7010308131

Disque de ponçage - 12 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09511914
N° MFR7010308131
Prix45.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308131

Disque de ponçage - 12 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09511914
N° MFR7010308131
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
Prix45.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7010308131
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141275567
  • Application du matériel
    Composite, peinture, plastique, surface solide, couche de finition
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141275567

Aperçu

Description du fabricant
7010308131 3M FILM DE CROCHET TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs exclusifs 3M™ Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Crée un niveau de lustre élevé pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide
  • Les pyramides abrasives de taille micron produisent un fini très brillant
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à endos en papier et en pellicule