Motion
7000148156

3M
7000148156

Disque de ponçage - 1-1/4 po de diamètre de disque, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support de pellicule
N° D’ARTICLE MI09511916
N° MFR7000148156
Prix787.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000148156

Disque de ponçage - 1-1/4 po de diamètre de disque, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support de pellicule
N° D’ARTICLE MI09511916
N° MFR7000148156
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
Prix787.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    1.25 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation/réparation de finition AOEM, couche transparente, peinture durcie, décapage, finitions de peinture fraîches, solution de finition de peinture, finition et finition de peinture, finition de peinture, ponçage de peinture, polissage, réparation des défauts de peinture de petite surface, réparation ponctuelle des défauts de peinture et de couches transparentes
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    2000
  • Numéro de stock du fabricant
    7000148156
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141276106
  • Application du matériel
    Couche transparente, peinture durcie, finis de peinture fraîche, couche de finition
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141276106

Aperçu

Description du fabricant
7000148156 3M TRIZACT FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs 3M™ Trizact de 101 Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Idéal pour le processus de réparation des défauts de peinture en deux étapes 3M pour les finitions automobiles
  • Disponible sous forme de rouleau à disque pratique
  • Bien adapté à une utilisation sur les ponceuses orbitales ou orbitales à petite échelle pour produire une finition prête pour le polissage
  • Élimine la plupart des défauts courants en 2-3 secondes pour une productivité accrue