Motion
DISQUE DE PAPIER 7010308292 3M HOOKIT 216U, 3 PO X NH P600 , POIDS A, 100 PAR INNE

3M
7010308292 3M HOOKIT PAPER DISC 216U, 3 IN X NH P600 A-WEIGHT, 100 PER INNE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511957
N° MFR7010308292 3M HOOKIT PAPER DISC 216U, 3 IN X NH P600 A-WEIGHT, 100 PER INNE
Prix0.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308292 3M HOOKIT PAPER DISC 216U, 3 IN X NH P600 A-WEIGHT, 100 PER INNE

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511957
N° MFR7010308292 3M HOOKIT PAPER DISC 216U, 3 IN X NH P600 A-WEIGHT, 100 PER INNE
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
Prix0.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141281698
  • CUP_NON
    00051141281698

Aperçu

Description du fabricant
7010308292 3M DISQUE EN PAPIER HOOKIT 216U,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La couche ouverte aide à réduire la charge
  • L’endos en papier léger de poids A convient à la finition
  • Le revêtement résistant à la charge empêche l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du disque