Motion
7100178271

3M
7100178271

Cubitron™ Disque de ponçage II – 9-1/8 po de diamètre du disque, 0.8750 po, 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09512981
N° MFR7100178271
Prix17.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178271

Cubitron™ Disque de ponçage II – 9-1/8 po de diamètre du disque, 0.8750 po, 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09512981
N° MFR7100178271
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
Prix17.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Ébavurage - Meulage
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100178271
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable, acier, titane
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060297834

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FIBRE 7100178271 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.