Motion
7100202198

3M
7100202198

Disque de meulage en fibre - 6 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 60 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09512994
N° MFR7100202198
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100202198

Disque de meulage en fibre - 6 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 60 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09512994
N° MFR7100202198
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
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, biseautage des bords, chanfreinage des bords, finition, retrait de la barrière, meulage, meulage intensif, meulage à haute pression, meulage léger, enlèvement de copeaux, finition de surface, préparation de surface, meulage de soudure, retrait et finition de soudure
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100202198
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060303788
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060303788

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FIBRE 7100202198 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.