Motion
7000138764

3M
7000138764

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 180 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09513833
N° MFR7000138764
Prix183.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000138764

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 180 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09513833
N° MFR7000138764
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
Prix183.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage général, ponçage léger, ponçage orbital, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    175
  • Numéro de stock du fabricant
    7000138764
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060663455
  • Application du matériel
    Composites, fibre de verre, métal, peinture, plastique, apprêt, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00638060663455

Aperçu

Description du fabricant
7000138764 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.