Motion
MEULE VITRIFIÉE 7010405635 3M CUBITRON II 93VE  T1-200X12X31, 75 99

3M
7010405635 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 93VE T1-200X12X31, 75 99

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 93VE T1-200x12x31.75 99DA54/80 F15VPLF901W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519426
N° MFR7010405635 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 93VE T1-200X12X31, 75 99
Prix407.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405635 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 93VE T1-200X12X31, 75 99

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 93VE T1-200x12x31.75 99DA54/80 F15VPLF901W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519426
N° MFR7010405635 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 93VE T1-200X12X31, 75 99

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix407.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7.874 po
  • Épaisseur globale
    0.472 po
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par les consommateurs.- 99DA Minerals, grains façonnés de précision - Offrent des performances, une durabilité et une efficacité élevées avec 100  % de grains façonnés de précision (PSG) Cubitron™ II - Réduit les températures et les dommages thermiques aux pièces à usiner - Réduit le pansement entre les pièces - Taux d'enlèvement de matière élevé - Spécialement développé et adapté pour les machines robustes avec une puissance de broche élevée
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336042165
  • CUP_NON
    09003336042165

Aperçu

Description du fabricant
7010405635 3M CUBITRON II VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par les consommateurs.- 99DA Minerals, grains façonnés de précision - Offrent des performances, une durabilité et une efficacité élevées avec 100  % de grains façonnés de précision (PSG) Cubitron™ II - Réduit les températures et les dommages thermiques aux pièces à usiner - Réduit le pansement entre les pièces - Taux d'enlèvement de matière élevé - Spécialement développé et adapté pour les machines robustes avec une puissance de broche élevée