Motion
7010381195 3M SÉRIE NANOSHEILD MDC

3M HEALTH CARE
7010381195 3M NANOSHEILD MDC SERIES

Capsule filtrante à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD de série MDC, NSP001P50G, 5 po, 0.01 μm, Flowell, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09521465
N° MFR7010381195 3M NANOSHEILD MDC SERIES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010381195 3M NANOSHEILD MDC SERIES

Capsule filtrante à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD de série MDC, NSP001P50G, 5 po, 0.01 μm, Flowell, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09521465
N° MFR7010381195 3M NANOSHEILD MDC SERIES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur totale
    2.28 po
  • Poids
    7.360 oz

Aperçu

Description du fabricant
7010381195 3M SÉRIE NANOSHEILD MDC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
  • Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
  • Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
  • Réduit les particules, les gels et les microbulles
  • Disponible en 5nm à 100nm cotes de filtration, en 3” et 5” capsules (consultez la fiche technique pour connaître la disponibilité)
  • Disponible en membrane en polypropylène, en nylon ou en polyéthylène, dans un corps de capsule en polyéthylène