Motion
280-HP142RS
280-HP142RS CASQUE ROCKY SUS DE REMPLACEMENT
N° D’ARTICLE MI09527614
N° MFR280-HP142RS
Prix26.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP142RS CASQUE ROCKY SUS DE REMPLACEMENT
N° D’ARTICLE MI09527614
N° MFR280-HP142RS
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
Prix26.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La suspension de remplacement durable en nylon à 4 points s’installe sur le casque d’escalade industriel Dyanmic® Rocky.
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    620606004976

Aperçu

Description du fabricant
280-HP142RS CASQUE ROCKY SUS DE REMPLACEMENT
  • Coquille ultra légère en polycarbonate/matériau ABS offrant une protection supérieure
  • Le système multidirectionnel de protection contre les chocs (Mips, Multi-directionnel Impact Protection System) est une couche à faible friction conçue pour réduire le mouvement de rotation transféré à la tête par les impacts en angle
  • La suspension à dégagement rapide à 4 points avec réglage de la hauteur à deux positions assure un bon ajustement
  • Les solides sangles en nylon tissé à double épaisseur offrent durabilité et maintien sûr pour un port toute la journée
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l’arrière de la tête
  • Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
  • Les fentes universelles pour accessoires s’adaptent à la protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • La doublure en mousse aide à absorber les forces des impacts avant, latéraux ou arrière
  • Conforme aux exigences ANSI Z89.1-2014 Type II et CSA Z94.1-15
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Languettes de recyclage pour courroies de menton 4 trousses de pièces/10 trousses par caisse : 280-HP141C6