Motion
174653.00
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530500
N° MFR174653.00
Prix1,159.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530500
N° MFR174653.00
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
Prix1,159.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    115/230 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4
  • Type de boîtier
    NEMA 4
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    691720101049
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Courant de sortie en service normal
    4.2 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720101049

Aperçu

Description du fabricant
174653.00 NEMA 4 VECTEUR 1HP 4.2AMPS.115
  • Interface à six boutons, affichage à DEL
  • Logement NEMA 4
  • 115/230 Tension
  • Entrée monophasée