Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530503
N° MFR174656.00

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    208/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4
  • Type de boîtier
    NEMA 4
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    691720101070
  • Courant de sortie en service normal
    2.4 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720101070

Aperçu

Description du fabricant
174656.00 NEMA 4 VECTEUR 1HP 4.2AMPS.230
  • Interface à six boutons, affichage à DEL
  • Logement NEMA 4
  • 230 Tension