Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement309
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement208
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids160.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 10 et 7.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 215TC images, EPFC
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAH
- Numéro CUP du fabricant691720303443
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON691720303443
- Tension230/460 V
Aperçu
- Conforme aux exigences de sécurité UL et CSA
- Protection automatique contre les surcharges
- Boîte de conduits antidéflagrante incluse
- Condensateurs montés à l’intérieur
- Roulements à billes à double blindage
- Conforme au code de température T3B